シルキーライフ ホーロー両手鍋 18cm
シルキーライフ ホーロー両手鍋は、職人により手作りされた見た目にもお洒落なホーローミルクパンです。臭いが移りにくいホーロー加工で表面はガラス質で清潔・衛生的です。酸やアルカリに強く高い耐久性があります。
用途調理器具に。
材質ホーロー
質量(g)970
サイズ(cm)18
加工内面:ほうろう 外面:ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26×20×14
満水容量(L)約2.2
深さ(cm)約9
内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |