ヒロショウ
ぱすた&めんぽっと 22cm
ぱすた&めんぽっとは、茹でる・煮込むをマルチにこなせる鍋です。高級感のある槌目模様の鍋で湯切りに便利な、中カゴ付きです。
用途
調理器具に。
サイズ(cm)
22
満水容量(L)
約6.7
質量(g)
2.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約33×24.4×20.5
深さ(cm)
約18
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163569
PM-22
22
約6.7
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません