創燕 ミニパスタポット 18cm ストレーナー付

創燕 ミニパスタポット 18cm ストレーナー付 - ヒロショウ

創燕 ミニパスタポット 18cm ストレーナー付は、金属加工の街として百年以上の歴史を誇る新潟県燕市で創られた極上のキッチンウェアです。200Vオール熱源対応、安心の日本製・SG認定製品です。蓋が転がりにくいツマミ形状、目盛り付きで便利です。パスタや食材を茹でる際に最適です。

用途調理器具に。質量(kg)1.31サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×40×19.8満水容量(L)約3.8内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163691SE-08
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする