ヒロショウ
ステンレス 寄せ・しゃぶ鍋 20cm
ステンレス寄せ・しゃぶ鍋は、ステンレス鋼なので錆びにくく、土鍋の様に割れる心配もありません。
用途
鍋調理に。
材質
ステンレス
質量(g)
710
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約29.2×22×14.5
満水容量(L)
約2.4
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163675
YS-200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません