曜日別特売

創燕 行平鍋

創燕 行平鍋 - ヒロショウ創燕 行平鍋 - ヒロショウ創燕 行平鍋 - ヒロショウ

創燕 行平鍋は、金属加工の街として百年以上の歴史を誇る新潟県燕市で創られた極上のキッチンウェアです。200Vオール熱源対応、安心の日本製・SG認定製品です。両側に注ぎ口があり、目盛り付きで便利です。

用途調理器具に。内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163745SE-0547016約17.8×32.5×10約1.4
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08163761SE-0660018約19.8×34×11.3約1.8
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08163770SE-0770020約22×36.9×12約2.7
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする