ヒロショウ
仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付
仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付は、1つの鍋で2つの料理が作れる仕切り鍋です。ふっ素樹脂塗膜加工でこげつきにくく、便利なアク取りお玉・汁きりお玉付きです。
用途
調理器具に。
質量(kg)
1.84
サイズ(cm)
26
加工
ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(cm)
アク取りお玉/汁切りお玉:全長約23×幅7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
鍋:約33.2×27.5×15
満水容量(L)
約4.3
深さ(cm)
約10.5
内容量
1式(1式)
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08165145
SKN-26
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません