ヒロショウ
クレール 両手鍋
クレール 両手鍋は、茹でたり・煮たり様々な調理で活躍する両手鍋です。移動の際に不安定にならない両手鍋なのでお湯を捨てる時も安全です。
用途
調理器具に。
質量(g)
960
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約33.5×25.2×12.8
満水容量(L)
約4.5
深さ(cm)
約11.4
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163535
CLP-22W
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません