ナチュラルベーシック 両手鍋 18cm

ナチュラルベーシック 両手鍋 18cm - ヒロショウ

ナチュラルベーシック 両手鍋は、便利な目盛り(800/1200/1500ml)付きの両手鍋です。熱伝導のいい三層構造で、中身が見えるガラス蓋です。内面ミラー仕上げでお手入れ簡単です。毎日つかいおすすめのシンプルな鍋です。

用途調理器具に。質量(g)975サイズ(cm)18容量(L)約2.5目盛(mL)800/1200/1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.3×19.8×14深さ(cm)約9.5内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163447NBP-18W
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする