ヒロショウ
パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋
パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋は、パルトールシリーズの親子鍋専用のガラス蓋です。ツマミは天然木で手になじみやすいです。
用途
調理器具に。
材質
全面物理強化ガラス、ステンレス鋼、天然木
質量(g)
280
サイズ(cm)
16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約17×6.5(ツマミ含む)
内容量
1個
注意
※親子鍋は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08163666
PRT-GF
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません