蒸し上手 ステンレス2段蒸し器

蒸し上手 ステンレス2段蒸し器 - ヒロショウ

蒸し上手 ステンレス2段蒸し器は、素材のおいしさを味わえる蒸し料理に最適な蒸し器です。たっぷりサイズの2段蒸し器。蒸し器を外せば大型の鍋にもなります。下鍋だけで茹でたり煮込んだり様々な調理で活躍します。約8合炊きまで可能です。高さ9cmの器が入ります(蒸し器)。

用途調理器具に。材質ステンレス質量(kg)1.94サイズ(cm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39.5×27.5×23満水容量(L)約5.5(下鍋)内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08170605R-0201
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする