シービージャパン
copan ザル付き多用途鍋 1.8L グレー
専用のザルが付いて時短調理に
材質
[本体]アルミニウム合金[はり底]ステンレス鋼(クロム16%)[ハンドル]フェノール樹脂(シリコン塗装)[蓋]ガラス[つまみ]ステンレス鋼[ザル]ステンレス鋼[内面]セラミック加工[外面]焼付け塗装
色
グレー
高さ(mm)
150
質量(g)
750
容量(L)
1.8(満水)、1.2(実容量)
縦(mm)
170
横(mm)
255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08239151
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください