イシガキ産業
いろり鍋 コンロセット
自宅で手軽に料亭気分。固形燃料専用の一人用卓上鍋
材質
本体:鉄鋳物、蓋:天然木
質量(g)
約:1500
サイズ(cm)
16
本体寸法(mm)
約:185×163×170
内容量
1個
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08368757
3983
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください