イシガキ産業
DLレンジ&直火対応炊飯土鍋1合(マグタイプ)
レンジで発熱する特殊加工、遠赤外線効果でふっくらおいしく炊けます
材質
本体:耐熱陶器、蓋:陶器
質量(g)
約:860
本体寸法(mm)
約:173×136×127
内容量
1個
注意
※空焚きは破損の恐れがありますのでお控えください。
※調理物の保存、つけ置き洗いはひび割れや破損の原因となりますのでお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370051
4478
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください