イシガキ産業
鉄鋳物 コンロ(敷板付)
卓上用の小型鍋と組み合わせて使用。家庭で本格的な料亭気分
材質
本体:鉄鋳物、鍋敷:天然木
質量(g)
約:540
本体寸法(mm)
約:130×110×80
内容量
1個
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08370385
3982
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください