いろり鍋

いろり鍋 - イシガキ産業いろり鍋 - イシガキ産業いろり鍋 - イシガキ産業いろり鍋 - イシガキ産業

鉄鋳物ならではの蓄熱性で美味しく調理

材質本体:鉄鋳物、蓋・鍋敷:天然木内容量1個
注意
※本体は鉄鋳物ですので水のふき取り不十分、湿気などの保管状況により錆が発生する恐れがあります
※使用後は錆防止の為、油を塗って保管してください
※ザビは有害物質ではありません。万が一、摂取しても人体へ影響はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
083689764010約:218021約:235×215×90
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
083687753984約:130017約:190×178×82
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする