曜日別特売
Φ76.5mm フェライト磁石キャップ付 モノタロウ 11286786

※裏面

Φ76.5mm フェライト磁石キャップ付 モノタロウ 11286786
Φ76.5mm フェライト磁石キャップ付 モノタロウ 11286786
Φ76.5mm フェライト磁石キャップ付 モノタロウ 11286786
モノタロウ

フェライト磁石キャップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(5個)
厚さ(mm)11
内容量1箱(5個)注文コード11286786品番Φ76.5mm
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。

用途
吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
厚さ(mm)
11
質量(g)
210
穴径(Φmm)
6
吸着力(N)
420
外径(Φmm)
76.5
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生するおそれがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする