※裏面
フェライト磁石キャップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥599
1箱(5個)
¥2,798
厚さ(mm)
9.8
9.8
11
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11286759
品番
Φ66mm
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
用途
吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
厚さ(mm)
9.8
質量(g)
150
穴径(Φmm)
9.5
吸着力(N)
215
外径(Φmm)
66
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生するおそれがありますのでご注意ください。