曜日別特売

Cokwer セラミック 二食 仕切り鍋

Cokwer セラミック 二食 仕切り鍋 - 美吉Cokwer セラミック 二食 仕切り鍋 - 美吉
材質本体/アルミニウム合金(内面セラミック塗膜加工、外面焼付塗装) はり底/ステンレス鋼(クロム16%)底の厚さ2.5mm フタ/強化ガラス つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度150度)質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×23.5×11.5満水容量(L)1.9内容量1個
注意
※ご使用後に、すぐに水をかける等で急激に冷やさないでください。塗装の寿命を縮める原因になります。スチール製たわし、磨き粉等を使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111177-グリーン
オープン
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
09111186-ブラック
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする