和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応 卓上鍋
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111500
RB-3205
1900
41.5×31×15.5
底直径24×深さ8.4
5.9
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111509
RB-3206
2100
43×32.5×15.5
底直径26×深さ8.4
6.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください