和平フレイズ
ストクック IH対応 ホーロークッキングポット
材質
本体/ほうろう用鋼板 アミ/鉄 蓋/強化ガラス シール蓋/ポリエチレン
厚さ(mm)
(底)0.8(はり底含む)
質量(g)
880
耐熱温度(℃)
シール蓋/60
耐冷温度(℃)
シール蓋/-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×18×15.5
満水容量(L)
2.2
内径(cm)
上部直径15.6×深さ10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111351
RB-3245
グリーン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111360
RB-3244
グレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください