和平フレイズ
軽いセラミック IH対応卓上鍋
材質
本体・蓋/アルミニウム合金 内面/セラミック加工 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 ハンドルカバー/シリコーンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111606
RB-3216
アイボリー
950
鍋部:内径27×深さ8.7
34×28.5×13.5 ※フタをした状態。持ち手含む。
4.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
09111579
RB-3213
レッド
480
鍋部:内径18×深さ7
24×19.5×12 ※フタをした状態。持ち手含む。
1.6
オープン
取扱い終了
09111588
RB-3214
ブルー
560
鍋部:内径20×深さ7
26×21.5×12 ※フタをした状態。持ち手含む。
2
オープン
取扱い終了
09111597
RB-3215
イエロー
770
鍋部:内径24×深さ8
31×25.5×13 ※フタをした状態。持ち手含む。
3.4
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください