和平フレイズ
アルモンデ IH対応卓上鍋
材質
本体/アルミニウム合金 内面・外面/セラミック加工 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111387
RB-3307
ホワイト
鍋部:内径21 深さ8.5 底部外径20
29.5×25×12 ※フタをした状態。持ち手含む。
2.9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111396
RB-3308
レッド
鍋部:内径24 深さ9 底部外径23
32.5×28×12.5 ※フタをした状態。持ち手含む。
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111405
RB-3309
イエロー
鍋部:内径27 深さ9.5 底部外径26
35.5×31×13.5 ※フタをした状態。持ち手含む。
5.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111421
RB-3310
ブラウン
鍋部:内径30 深さ10 底部外径29
38.5×34×14 ※フタをした状態。持ち手含む。
6.9
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください