和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応 フチ付き 卓上鍋
材質
本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL・マーブル) 外面/焼付塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/強化ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111457
RB-3198
950
29.5×25×11.5
底直径17.5×深さ8
2.9
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111475
RB-3200
1400
36.5×31×13.5
底直径21×深さ9
5.3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111491
RB-3201
1800
40×34×14.5
底直径23×深さ9.5
6.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09111448
RB-3196
660
24×20×10.5
底直径14.5×深さ7.2
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
09111466
RB-3199
1200
32.5×28.5×13.5
底直径19.5×深さ9
4.3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください