曜日別特売

プチなべ IH対応 軽くて扱いやすい卓上鍋

プチなべ IH対応 軽くて扱いやすい卓上鍋 - 和平フレイズプチなべ IH対応 軽くて扱いやすい卓上鍋 - 和平フレイズ
材質本体/アルミニウム合金 内面/セラミック塗膜加工 外面/焼付け塗装 底面/ステンレス鋼 蓋/アルミニウム合金 ハンドルカバー/シリコーンゴム厚さ(mm)(底)2.5(はり底含む)耐熱温度(℃)ハンドルカバー/200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
満水容量(L)
内径(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09111369RB-3211ピンク49027×22.5×13.52上部直径18×深さ6.5
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111518RB-3209アイボリー43025×20.5×12.51.5上部直径16×深さ6
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
09111378RB-3212ブルー49027×22.5×13.52上部直径18×深さ6.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする