和平フレイズ
キッチンアシスト 調理具合が見える落し蓋
材質
本体/ポリメチルペンテン
耐熱温度(℃)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111430
RE-7521
56
対応する鍋:20cm以上
19.5×19.5×2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09111439
RE-7520
33
対応する鍋:16cm以上
15×15×2
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください