A-Gas Japan
温湿度変換器
温湿度変換器
測定範囲(℃)
-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)
ケーブル長(m)
1
センサー
PT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)
精度(℃)
±0.4(温度)、±3%RH(湿度)
出力電流(mA)
4~20
電源供給
12~24VDC 150mA以下
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
プローブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207445
TH-33DB-1
プローブ:Φ18×190L
防塵フィルター付き高密度ナイロン
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09207890
TH-33SA1-1
プローブ:Φ6×150L
SUS316ステンレス
¥
43,800
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください