A-Gas Japan
温度・気圧変換器
屋外使用可能な耐水性、耐候性
仕様
出力(mA):4~20
測定範囲
-30~+70℃(温度)、100~1100mbar(気圧)
精度
温度/±0.5℃±5dgt、絶対圧/±1.5mbar(+25℃ )、相対圧力/±1.0mbar(0 ~ +50℃ )、相対圧力/±5.0mbar(+50.1℃以上)
電源供給
9~32VDC 150mA以下
防水性
IP65
長期安定性
<1.0mbar/年
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208651
BRT-220N
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください