A-Gas Japan
湿度変換器
湿度変換器
ケーブル長(m)
1
センサー
薄膜コンデンサ(湿度)
出力電流(mA)
4~20
電源供給
12~24VDC 150mA以下
湿度精度
±3%RH
湿度測定範囲(%RH)
0~100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
プローブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207235
TH-32DB-1
プローブ:Φ18×190L
防塵フィルター付き高密度ナイロン
¥
30,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208161
TH-32SA1-1
プローブ:Φ6×150L
SUS316ステンレス
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください