A-Gas Japan
温度変換器
温度変換器
ケーブル長(m)
1
センサー
PT100Ω白金測温抵抗体(温度)
温度測定範囲(℃)
-20~+80
温度精度
±0.4℃
出力電流(mA)
4~20
電源供給
12~24VDC 150mA以下
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
プローブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207226
TH-31DB-1
プローブ:Φ18×190L
防塵フィルター付き高密度ナイロン
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09207375
TH-31SA1-1
プローブ:Φ6×150L
SUS316ステンレス
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください