曜日別特売

データロガー風速計

データロガー風速計 - A-Gas Japan

狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
SDカードに記録できエクセルで管理できる

仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~54000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度ケーブル長さ(mm)測定方式風速/ミニベーン式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0SDカード1GB~16GB対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208337AM-4233SD
70,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする