A-Gas Japan
風速計
ポケットサイズでラクラク持ち運びできます
デュアルLCDで必要な情報が1目でわかります
データホールド機能搭載(最大/最小/平均)
プラスチック6枚羽
電源
単4電池×2
測定項目
風速・温度
測定方式
ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度
風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±1℃
表示分解能
0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)
-20~50
風速測定範囲(m/s)
0.4~25.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207068
TM-741
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください