風速計

風速計 - A-Gas Japan

狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
別売オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応

仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620電源単3電池×6測定項目風速・風量・温度測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208355AM-4232
62,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする