曜日別特売

モルティア ステンレス製広口ケットル

モルティア ステンレス製広口ケットル - パール金属

洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂質量(g)465容量(L)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220適合容量(L)1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376109HB-6018
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする