パートナーズセッション
ケトル
用途
お湯を沸かす際に
材質
本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂
色
シルバー/ブラック
対応
使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970391
TF1962
約444
1.5(適正水量1.0)
約180×162×190
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09970400
TF1966
約775
3.7(適正水量2.9)
約225×203×250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください