パール金属
ナリック 18-8ステンレス製マルチポット ストレーナー付
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。ストレーナー付き。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、ストレーナー:ステンレス鋼
幅(mm)
鍋:170、ストレーナーサイズ:160
全長(mm)
鍋:285、ストレーナーサイズ:260
高さ(mm)
鍋:160、ストレーナーサイズ:150
質量(g)
鍋:592、ストレーナー:109
サイズ(cm)
17
容量(L)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981566
HC-147
¥
4,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください