パール金属
ナリック 18-8ステンレス製マルチポット
1台で万能5役。揚げる、茹でる、沸かす、煮る、和えることができます。コンパクトサイズで、調理や収納に場所をとらない。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981548
HC-145
140
230
145
427
14
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981557
HC-146
170
285
160
592
17
¥
3,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください