パール金属
ニューフォア ふっ素加工IH対応ガラス蓋付片手鍋(グリーン)
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス蓋(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)、縁リング:ステンレス鋼、【表面加工】本体:内面/ふっ素樹脂塗膜加工・外面/焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982957
HB-8596
165
315
125
655
16
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982966
HB-8597
185
335
135
792
18
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください