パール金属
蒸し処 ステンレス製ガラス蓋付深型鍋(目皿付)
手軽に蒸し料理が作れる。煮込み料理にも。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%)、取っ手:フェノール樹脂、目皿:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)
1088
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981268
HC-529
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください