パール金属
ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付深型大型鍋
ブルーダイヤモンドコート+マーブルコートの3層コーティング。大人数の料理に。金属製キッチンツール使用可能。しっかり握れるハンドル形状。つかみやすい角型つまみ。オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981241
HC-392
1708
26
390×270×175
¥
6,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09981250
HC-393
1985
28
410×290×185
¥
7,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981259
HC-394
2436
30
425×310×215
¥
9,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください