曜日別特売

テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋

テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋 - パール金属テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋 - パール金属テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋 - パール金属テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋 - パール金属テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋 - パール金属テーブルトッププレミアム ハード加工2層鋼卓上鍋 - パール金属

2層鋼なので加熱の速さ、沸騰力が違う。オーブン、ガス火、IH使用可能。金属ヘラOK.

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 本体:ステンレス鋼(クロム16%) アルミニウム合金 取っ手:鉄(焼付塗装)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981207HC-38953018265×185×85
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981216HC-39056120290×205×90
3,200
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981225HC-39159622315×225×90
3,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする