パール金属
プチクック ホーローガラス蓋よせ鍋
酸・アルカリに強いホーロー鍋。
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材料/金属部:ステンレス鋼 つまみ:天然木
色
レッド
質量(g)
654
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981636
HB-4875
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください