曜日別特売

テーブルトップ ガラス蓋付卓上鍋(内面ダイヤモンドコート)

テーブルトップ ガラス蓋付卓上鍋(内面ダイヤモンドコート) - パール金属テーブルトップ ガラス蓋付卓上鍋(内面ダイヤモンドコート) - パール金属テーブルトップ ガラス蓋付卓上鍋(内面ダイヤモンドコート) - パール金属

ガラス蓋つきなので煮込み調理にも便利。内面はこびりつきにくく傷つきにくいダイヤモンドコート

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) 蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化) 縁リング:ステンレス鋼 つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09981618HB-470669318(鍋)50250×185×95
3,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
09981627HB-470783220(鍋)57265×205×115
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする