パール金属
ミッド ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋
ふっ素樹脂コーティングでお手入れ簡単。
材質
本体 表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装 本体:アルミニウム合金(底の厚さ1.8 取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
873
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
(鍋)79
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×205×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981575
H-496
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください