パール金属
プチクック ホーローガラス蓋深型煮込鍋
酸・アルカリに強いホーロー鍋。煮込み鍋にぴったりな深型鍋です。
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 取っ手:ほうろう用鋼板 本体枠部:ステンレス鋼 蓋:強化ガラス製器具 強化の種類/全面物理強化 その他の材質/金属部:ステンレス鋼 つまみ/天然木
色
レッド
質量(g)
740
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09981645
HB-4877
¥
3,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください