パール金属
グラティア 3層底両手鍋
底面は熱伝導に優れたアルミを保湿性の高いステンレス銅ではさんだ3層構造。焦げ付きにくく、保温力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル1%) はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%) 蓋:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%) 取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982020
HB-5105
851
20
(鍋)100
310×215×160
¥
4,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982029
HB-5106
972
22
(鍋)110
335×235×165
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください