パール金属
ブランキッチン ホーロー片手天ぷら鍋
表面はガラス質でつやのある質感。においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
材質
表面加工/ほうろう 本体:ほうろう用鋼板 アミ:ステンレス鋼 取っ手:天然木
幅(mm)
200
全長(mm)
345
高さ(mm)
85
質量(g)
652
サイズ(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11047815
HB-5420
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください