パール金属
NEWクックマイン ふっ素加工フタ付親子鍋
こびりつきにくく、お手入れ簡単。
材質
本体・フタ:アルミニウム、取手・つまみ:天然木、【表面加工】本体内面:ふっ素樹脂塗膜加工・フタ:アルマイト
質量(g)
271
サイズ(cm)
16
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×165×195
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052171
HB-8420
¥
3,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください