パール金属
デコレ ステンレス製フリーサイズ鍋用仕切
いつものお鍋に仕切をつけて彩りよく見せられます。おでんの具のに崩れ防止にも!
材質
ステンレス鋼(クロム18%)
直径(Φmm)
中央リング:85
質量(g)
111
適合サイズ(cm)
鍋:20~30
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×200×70
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
135×135×70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11051708
HB-3545
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください