高視認性防水防寒パンツ(男女兼用)

高視認性防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス高視認性防水防寒パンツ(男女兼用) - アイトス

世界基準に準ずる高い視認性を擁する防水防寒ウェア。
シャーリング仕様/スルーポケット仕様/配色切り替え仕様
耐水圧15000mmH2O
透湿度900g/m2/24hrs
撥水
シームテープ

材質ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)表/ポリエステルオックス ポリエステル100股下(cm)78内容量1着
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
適合サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
121386688962イエロー×ネイビーS62~7262~9519
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121386778962イエロー×ネイビーM70~8070~10319
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121386868962イエロー×ネイビーL78~8878~11119
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121386958962イエロー×ネイビーLL86~9886~11919
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387118962イエロー×ネイビー3L96~10896~12919
22,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387208962イエロー×ネイビー4L106~118106~13919
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387298962イエロー×ネイビー5L116~128118~15119
23,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
121387478962オレンジ×ネイビーM70~8070~10363
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387568962オレンジ×ネイビーL78~8878~11163
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387658962オレンジ×ネイビーLL86~9886~11963
22,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387818962オレンジ×ネイビー3L96~10896~12963
22,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387908962オレンジ×ネイビー4L106~118106~13963
23,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
121387998962オレンジ×ネイビー5L116~128118~15163
23,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
121387388962オレンジ×ネイビーS62~7262~9563
22,200
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする