熱電対コネクタ ミニ
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途
●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)
220
注意
※熱電対/補償導線の接続以外には絶対に使用しないで下さい。
※熱電対コネクタ ミニは防水構造ではありません。内部に水滴等が生じると短絡による測定異常が発生する恐れがあります。※ハウジングには耐熱性等を考慮し、ガラス繊維入りのナイロン樹脂を使用しています。強い衝撃を与えるとハウジングが破損する恐れがありますので、ご注意ください。
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
熱電対
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12247229
FSP-K
1袋(1個)
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)NiCr(-)NiSi
4.5
31.2×16.7×7.8
Kタイプ
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12247238
FSJ-K
1袋(1個)
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)NiCr(-)NiSi
4.9
25×16.7×7.8
Kタイプ
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12247247
FSP-K/FSJ-K
1袋(1組)
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)NiCr(-)NiSi
9.4
44×16.7×7.8(セット)
Kタイプ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12247256
FSP-T
1袋(1個)
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)Cu(-)CuNi
4.8
31.2×16.7×7.8
Tタイプ
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12247265
FSJ-T
1袋(1個)
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)Cu(-)CuNi
5.4
25×16.7×7.8
Tタイプ
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12247281
FSP-T/FSJ-T
1袋(1組)
本体:ガラスファイバー入り樹脂/ 金属:(+)Cu(-)CuNi
10.2
44×16.7×7.8(セット)
Tタイプ
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください